絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(39)
形状
ユニオンストレート(71)
形状
ユニオンティー(88)
形状
ユニオンワイ(45)
形状
レデューサー(21)
形状
ロングエルボ(24)
形状
六角穴付ストレート(19)
形状
違径ユニオンストレート(29)
形状
違径ユニオンワイ(22)
形状
隔壁ユニオン(18)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・2・3.5・7.5・10・その他
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・CKD・エスコ・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・KITZ(キッツ)・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,273件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • ファイブメイルブランチティ 千代田通商

    ファイブメイルブランチティ

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状メイルブランチティ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプロングメイルエルボ

    千代田通商
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルブランチティ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルブランチティ

    千代田通商
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    形状メイルブランチティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターロングエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(樹脂)

    千代田通商
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(金属)

    千代田通商
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターユニオンティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターユニオンティ(樹脂)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法E(Φmm)2.7使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm 千代田通商

    タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm

    千代田通商
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2690形状ユニオンティ質量(g)42.8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)27.2使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法B(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)19.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターユニオンエルボ(金属)

    千代田通商
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商

    タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)

    千代田通商
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状バルクヘッドユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)15使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターニップルユニオン(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターニップルユニオン(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ニップルユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターニップルコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターニップルコネクター(金属)

    千代田通商
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅形状ニップルコネクター適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)19.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターチーズコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(金属)

    千代田通商
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターサービスチーズ (金属) 千代田通商

    タッチコネクターサービスチーズ (金属)

    千代田通商
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    形状サービスチーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターエルボコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターエルボコネクター(金属)

    千代田通商
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状エルボコネクター適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)26.2使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)19.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8 千代田通商

    テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニバーサルティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
  • テラピンユニオンニップル 千代田通商

    テラピンユニオンニップル

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオンニップル二面幅H(mm)8
  • テラピンニップル 千代田通商

    テラピンニップル

    千代田通商
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
  • テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8 千代田通商

    テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    形状ティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)5.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • 片口ニップル NO.11 近畿製作所

    片口ニップル NO.11

    近畿製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    材質真鍮形状片口ニップル
  • 二又ホースジョイント NO.18 近畿製作所

    二又ホースジョイント NO.18

    近畿製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ、真鍮形状二又ホースジョイント
  • 二股ボールコック 1/4 近畿製作所

    二股ボールコック 1/4

    近畿製作所
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0724形状二股ボールコック質量(g)241種類ボールバルブ使用流体空気ハンドル形状レバー式ねじの呼び1/4B
  • 二股エアージョイント 近畿製作所

    二股エアージョイント

    近畿製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    エアー配管用ソケットプラグです。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質アルミ、真鍮形状二股エアージョイント使用流体圧縮空気
  • 蝶ナットホースジョイント NO.15 1/4 近畿製作所

    蝶ナットホースジョイント NO.15 1/4

    近畿製作所(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    材質真鍮形状ホースジョイント
  • 蝶ナット 1/4 近畿製作所

    蝶ナット 1/4

    近畿製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト仕様G1/4蝶ナットトラスコ品番805-0715材質真鍮形状蝶ナット質量(g)15使用流体圧縮空気
  • 中間ニップルホースジョイント NO.7 近畿製作所

    中間ニップルホースジョイント NO.7

    近畿製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質真鍮形状中間ニップルホースジョイント
  • 回転ホースジョイント NO.40 近畿製作所

    回転ホースジョイント NO.40

    近畿製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0770材質真鍮形状回転式ホースジョイント質量(g)38
  • Y型ホースジョイント NO.19 近畿製作所

    Y型ホースジョイント NO.19

    近畿製作所
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ、真鍮形状Y型ホースジョイント
  • タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商

    タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 同径チーズ EARTH MAN

    同径チーズ

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ同士をT型に接続形状チーズ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc、R仕上メッキ
  • 90°同径エルボ EARTH MAN

    90°同径エルボ

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ同士をL型に接続形状エルボ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc、R仕上メッキ
  • チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
  • チューブフィッティング トリポッドエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング トリポッドエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。
    トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ接続口径R1/8質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D(Φmm)10×10使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ティー

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番809-5578材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状チーズ質量(g)25
  • 空気機器・パーツ チューブ継手液体用 ホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機

    空気機器・パーツ チューブ継手液体用 ホース外径Φ6.0(L型)

    扶桑精機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    締め込みタイプのL型チューブ継手です。
  • 空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
    トラスコ品番810-5554
  • ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド) CKD

    ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド)

    CKD
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
    用途バルクヘッド(隔壁)仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4561形状ストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)9.8最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ)

    PISCO(ピスコ)
    329税込362
    1個
    10日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    仕様耐熱シーロック加工種別ソケット形状ソケットタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手