絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(39)
形状
ユニオンストレート(71)
形状
ユニオンティー(88)
形状
ユニオンワイ(45)
形状
レデューサー(21)
形状
ロングエルボ(24)
形状
六角穴付ストレート(19)
形状
違径ユニオンストレート(29)
形状
違径ユニオンワイ(22)
形状
隔壁ユニオン(18)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・2・3.5・7.5・10・その他
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・CKD・エスコ・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・KITZ(キッツ)・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,273件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ Yプラグ

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状Yプラグ
  • プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    42日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタ

    プッシュワン A/Eシリーズ ニップル

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    42日以内出荷
    ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
    材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル
  • バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ

    バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ

    ニッタ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)+20~+60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(ダブル)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(ダブル))

    CKD
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))

    CKD
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

    CKD
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状Y型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

    CKD
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状C型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形)

    CKD
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状二重Y形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)3.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(FY形) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(FY形)

    CKD
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状FY形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形)

    CKD
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状テトラ形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付))

    CKD
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状二重Y形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)3.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))

    CKD
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状FY形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付))

    CKD
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状テトラ形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)

    CKD
    547税込602
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(クロス形) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(クロス形)

    CKD
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状クロス形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り

    CKD
    369税込406
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口Yチーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ)

    CKD
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)11使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法P(mm)11使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気寸法J(mm)23適合管外径(Φmm)4負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ)

    CKD
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)12負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

    CKD
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ)

    CKD
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    トラスコ品番401-5096形状エルボ質量(g)42適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口45°エルボ)

    CKD
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口45°エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)12
  • ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)

    CKD
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状異形接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ストレート)

    CKD
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    トラスコ品番401-6599形状ストレート質量(g)38適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
  • ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)

    CKD
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状対締付ジョイント用バルクヘッド最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 金型温調継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    仕様耐熱シーロック加工形状ストレートタイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

    潤工社(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • 異径ユニオンワイホワイトボディ 千代田通商

    異径ユニオンワイホワイトボディ

    千代田通商
    439税込483
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンワイ使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)(空気)-5~60、(水)5~40
  • ユニオンティホワイトボディ 千代田通商

    ユニオンティホワイトボディ

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番275-6641形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)48.6適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ユニオンティ 千代田通商

    ユニオンティ

    千代田通商
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メイルランティホワイトボディ 千代田通商

    メイルランティホワイトボディ

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状メイルランティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メイルブランチティホワイトボディ 千代田通商

    メイルブランチティホワイトボディ

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メイルエルボ 千代田通商

    メイルエルボ

    千代田通商
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)31.5材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターニップルユニオン(金属) 千代田通商

    タッチコネクターニップルユニオン(金属)

    千代田通商
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップルユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップルコネクターHタイプ 千代田通商

    ニップルコネクターHタイプ

    千代田通商
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    形状ニップルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM5X0.8使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ

    PISCO(ピスコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    仕様消音器付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手