絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(39)
形状
ユニオンストレート(71)
形状
ユニオンティー(88)
形状
ユニオンワイ(45)
形状
レデューサー(21)
形状
ロングエルボ(24)
形状
六角穴付ストレート(19)
形状
違径ユニオンストレート(29)
形状
違径ユニオンワイ(22)
形状
隔壁ユニオン(18)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・2・3.5・7.5・10・その他
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・CKD・エスコ・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・KITZ(キッツ)・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,273件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)

    コネクタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハイロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ハイロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪・シャフト/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム形状エルボ質量(g)22タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)4.5最高使用圧力(MPa)1接続ねじM6X1チューブ外径(Φmm)4許容回転数(min-1[r.p.m])1500使用流体空気トルク(gcm)(空転)150使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスC

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスシイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスB

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状違径ブランチユニオンワイタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1寸法C(mm)11使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ プラグ

    PISCO(ピスコ)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状プラグタイプミニタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチトリプルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチトリプルエルボ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • タッチコネクターミニ/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/ユニオンエルボ(樹脂)

    千代田通商
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)寸法E(Φmm)3.2使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターミニ/ユニオン(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/ユニオン(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンストレート材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/ワイコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ワイコネクター(樹脂)

    千代田通商
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ワイコネクター材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ロングメイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)

    千代田通商
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属)

    千代田通商
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ユニオンストレート材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂)

    千代田通商
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状メイルランティ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属)

    千代田通商
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状メイルランティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)

    千代田通商
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ブランチワイ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状メイルブランチティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/トリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/トリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状トリプルバンジョー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • タッチコネクターFUJI/ティーコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ティーコネクター(樹脂)

    千代田通商
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ティーコネクター材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状ダブルバンジョー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状シングルバンジョー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)

    千代田通商
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状エルコネクター材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)

    千代田通商
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状エルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクター5/バンジョー白 千代田通商

    タッチコネクター5/バンジョー白

    千代田通商
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状シングルバンジョー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/エルコネクタ 白 千代田通商

    タッチコネクター5/エルコネクタ 白

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ソケットエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 8mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 8mm T型ユニオン エスコ

    8mm T型ユニオン

    エスコ
    895税込985
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
  • 8/ 6X2 Y型ユニオン エスコ

    8/ 6X2 Y型ユニオン

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-86材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6使用流体空気寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)29寸法A(mm)12ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/4PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/4PT D型ユニオン

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    875税込963
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    6/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-64材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8T D型ユニオン エスコ

    4mmX1/8T D型ユニオン

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PTロングエルボユニオン エスコ

    PTロングエルボユニオン

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手