絞り込み
形状

ストレート(4)

ブランチティー(1)

メスストレート(2)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

ユニオンワイ(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
- 3/8
- 5/32(2)
- 1/4(3)
- 1/2(2)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 6(11)
- 8(8)
- 10(45)
- 12(42)
- 12.7(1)
- 16(6)
- 26(2)
- 48(1)
- その他(1)
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
使用流体
水(10)
空気(12)
ねじの種類
- R(5)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(12)
1
ブランド
- PISCO(ピスコ)(8)
- ニッタ(4)
PISCO(ピスコ)・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
価格
- 1,500円以下(10)
- 1,500-10,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

ストレート(4)

ブランチティー(1)

メスストレート(2)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

ユニオンワイ(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(1)

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
ロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から9日以内出荷機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手