絞り込み
形状

メス隔壁ストレート(2)

ユニオンエルボ(3)

ユニオンストレート(10)

ユニオンティー(8)

ユニオンワイ(5)

違径ユニオンストレート(4)

違径ユニオンティー(2)

違径ユニオンワイ(3)

違径二重ワイ(2)

隔壁ユニオン(6)
適合チューブ外径
管接続口径
ブランド
SMC・PISCO(ピスコ)・CKD・エスコ・千代田通商・フジトク・TRUSCO・アオイ・近畿製作所・リガルジョイント・ニッタ・アベ機械商会
「形状」から絞り込む

エルボ(13)

ストレート(15)

ティー(11)

ニップル(6)

ブランチティー(5)

ユニオンストレート(10)

ユニオンティー(8)

ユニオンワイ(5)

違径ユニオンストレート(4)

隔壁ユニオン(6)
形状をもっと見る

メスユニオン KGF12
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc接続ねじ1/2
メスユニオン KGF08
SMC¥7,898~税込¥8,688~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
メスユニオン KGF06
SMC¥7,598~税込¥8,358~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc
メスユニオン KGF04
SMC¥6,998税込¥7,6981袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類Rc接続ねじ1/8
チューブキャップ KGC06
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(2個)4日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途使用しないチューブ を塞ぐ場合に使用。適合チューブ外径(Φmm)6
ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用用途チューブとチューブの接続(同径)質量(g)11タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)10最高使用圧力(MPa)1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS304継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用用途チューブとチューブの接続(同径)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS304継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用用途ねじとチューブの接続形状ストレート質量(g)15タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)15.1有効断面積(mm2)5.3最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11接続ねじ1/4寸法B(mm)21.1寸法C(mm)15チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14接続ねじ種類R
サービスチーズユニオン (KGY~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
メスユニオン (KGF~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。ねじの種類Rc
デルタユニオン (KGD~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(2個)3日以内出荷から12日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの直角 2方向の分岐配管に 使用。
KGE用 管用ナット
SMC¥489~税込¥538~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。形状ナット
KGE用 管用ナット
SMC¥199~税込¥219~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。形状ナット
ステンレスユニオンティ
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ステンレスメイルブランチティ
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手