FA現場のお役立ち情報
95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボディサイズ」から絞り込む
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • AM - ミストセパレータ SMC

    AM - ミストセパレータ

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)

    CKD
    ¥120,000~税込¥132,000~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途油を嫌う空気圧回路に。色エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • ミストセパレータ SMC

    ミストセパレータ

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
    ボディサイズ850
  • 中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)

    CKD
    ¥109,571~税込¥120,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途高価な空気圧機器を保護。色エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

    CKD
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • ラインフィルタ FH441 SMC

    ラインフィルタ FH441

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    最大使用圧力(MPa)7
  • ラインフィルタ FH341 SMC

    ラインフィルタ FH341

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    最大使用圧力(MPa)3.5
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS SMC

    圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    41日以内出荷
    外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
    付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターマイクロミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC

    圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    21日以内出荷
    外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
    付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS SMC

    圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    21日以内出荷
    外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
    付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥104,488~税込¥114,937~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
    用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に付属品エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥164,550~税込¥181,005~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
    用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計付

    CKD
    ¥101,863~税込¥112,049~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
    用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に付属品差圧計(GA400-8-P02)添付仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ

    CKD
    ¥178,613~税込¥196,474~
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
    用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥341,688~税込¥375,857~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ

    CKD
    ¥354,888~税込¥390,377~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016P-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016P-50~)

    CKD
    ¥198,413~税込¥218,254~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。水滴分離率95%です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50~)

    CKD
    ¥216,150~税込¥237,765~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。水滴分離率95%です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥361,488~税込¥397,637~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~)

    CKD
    ¥215,738~税込¥237,312~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ

    CKD
    ¥374,688~税込¥412,157~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~)

    CKD
    ¥235,950~税込¥259,545~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥114,363~税込¥125,799~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    ¥107,650~税込¥118,415~
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ 差圧計付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ 差圧計付

    CKD
    ¥105,025税込¥115,528
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに付属品差圧計(GA400-8-P02)添付仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99接続口径Rc1 1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)6.2初期圧力降下(MPa)0.005
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016M-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016M-50~)

    CKD
    ¥235,538~税込¥259,092~
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ

    CKD
    ¥394,488~税込¥433,937~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

圧縮空気清浄化フィルタ