絞り込み
使用圧力(MPa)
- 1
- 0.98(2)
- 1.0(1)
ブランド
- コガネイ(2)
- オリオン機械(1)
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.98(2)
1
1.0(1)

オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付
コガネイ(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から14日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ