絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(5)
- 10(6)
- 10.0(1)
- 11(1)
- 12(9)
- 14(7)
- 16(8)
- 20(6)
- 22(6)
- 30(7)
- 34(4)
- 40(5)
- 50(8)
- 60(4)
- 80(4)
- 100(4)
- 180(2)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(12)
- 複動(28)
シリンダー径(Φmm)
- 6(12)
- 8(11)
- 10(6)
- 12(14)
- 14(9)
- 16(19)
- 18(8)
- 20(18)
- 25(17)
- 32(3)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- SMC(1,224)
- AirTAC(113)
- 近藤製作所(105)
- CKD(39)
- 北川鉄工所(16)
- コスメック(14)
- コガネイ(10)
- PISCO(ピスコ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NKE(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
8(5)
10(6)
12(9)
14(7)
16(8)
20(6)
22(6)
30(7)
40(5)
50(8)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥55,980~税込¥61,578~1個11日以内出荷から20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド VHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から22日以内出荷機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ローターハンド RH01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
高把持ハンド NBS2シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥89,980税込¥98,9781個19日以内出荷高把持力のロボットハンドです。用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷から20日以内出荷用途位置検出スイッチに。仕様リード線方向:ストレート材質ケーシング:アルミ合金幅(mm)1.2高さ(mm)3負荷電流(mA)10以下リード線長さ(m)2
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド ベアリングASSY 長爪
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷から20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)
New-Era(ニューエラー)¥2,798税込¥3,0781セット(3個)翌々日出荷から20日以内出荷用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY
New-Era(ニューエラー)¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー
New-Era(ニューエラー)¥2,998~税込¥3,298~1個20日以内出荷用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)
New-Era(ニューエラー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から20日以内出荷用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷から20日以内出荷高把持ハンド センサスイッチ金具です。用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
高把持ハンド NBS3シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷から20日以内出荷高把持力のロボットハンドです。用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
スイベルハンド ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチ
New-Era(ニューエラー)¥2,998~税込¥3,298~1個20日以内出荷NEOK8用。用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。材質本体:アルミ合金許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
New-Era(ニューエラー)¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥73,980~税込¥81,378~1個22日以内出荷メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥69,980~税込¥76,978~1個22日以内出荷エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品