37ページ目: 平行開閉形

1,596件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18(89)
20(110)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2 SMC

    スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2 SMC

    スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0 SMC

    スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 SMC

    エアチャック(平行開閉形) MHF2-8

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
  • エアチャック(平行開閉形) MHF2-2 SMC

    エアチャック(平行開閉形) MHF2-2

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
  • エアチャック(平行開閉形) MHF2-16 SMC

    エアチャック(平行開閉形) MHF2-16

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
  • ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3 SMC

    ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
    作動方式複動
  • ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2 SMC

    ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
    作動方式複動
  • 平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    73,980税込81,378
    1個
    22日以内出荷
    メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
    エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    44,980税込49,478
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    52,980税込58,278
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ) New-Era(ニューエラー)

    超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    37,980税込41,778
    1個
    22日以内出荷
    【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)種類ハンド耐圧(MPa)1.05使用流体空気ロッド径(Φmm)4最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ) New-Era(ニューエラー)

    超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【メカハンドタイプ:NEOM】。2種類の把持力をご用意しております。
    ストローク(mm)(開閉)2.4(0~+1.3)種類ハンド作動方式常時閉単動形(開時外力駆動)使用周囲温度(℃)0~120(凍結無き事)シリンダー径(Φmm)6最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド SHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
    ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド MHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド MHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)36種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油要(タービンISO VG32相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    26,980税込29,678
    1個
    22日以内出荷
    超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    44,980税込49,478
    1個
    22日以内出荷
    40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
    ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    26,980税込29,678
    1個
    22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZD(ZB) スライドメカ 近藤製作所

    ZD(ZB) スライドメカ

    近藤製作所
    42,980税込47,278
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
  • ZC(ZA) ミニスライドメカ 近藤製作所

    ZC(ZA) ミニスライドメカ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HMB ミニ一支点ハンド 近藤製作所

    HMB ミニ一支点ハンド

    近藤製作所
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLD 薄薄型平行ハンド 近藤製作所

    HLD 薄薄型平行ハンド

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所

    HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
  • HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所

    HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)

    近藤製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HJD 大把持180°広角ハンド 近藤製作所

    HJD 大把持180°広角ハンド

    近藤製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HJ トグルハンド 近藤製作所

    HJ トグルハンド

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HH 大把持力平行ハンド 近藤製作所

    HH 大把持力平行ハンド

    近藤製作所
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HF カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HF カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HD 広角ハンド 近藤製作所

    HD 広角ハンド

    近藤製作所
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKL パワフルチャック 近藤製作所

    CKL パワフルチャック

    近藤製作所
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • CKJB 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所

    CKJB 薄型ロングストロークチャック

    近藤製作所
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形