カテゴリ
絞り込み
開閉ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
ブランド
- SMC(1,303)
- AirTAC(115)
- 近藤製作所(106)
- New-Era(ニューエラー)(60)
- CKD(46)
- コガネイ(37)
- 北川鉄工所(22)
- PISCO(ピスコ)(19)
- コスメック(19)
- NKE(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
エコロジープロダクト
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

エアピッカー Rタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1個当日出荷風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
開閉確認センサ センサシリーズ
近藤製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66開閉ストローク(両側)(mm)10
ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER
近藤製作所¥3,135~税込¥3,449~1個当日出荷から36日以内出荷開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
薄形エアチャック用パッキンセット
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10D1Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から11日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10リード線(m)無給油無給油オートスイッチ個数無オートスイッチ品番無把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式
エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ
NKE¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10DZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)20
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック