絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(1,224)
  • AirTAC(113)
  • 近藤製作所(105)
  • New-Era(ニューエラー)(58)
  • CKD(39)
  • 北川鉄工所(16)
  • コスメック(12)
  • コガネイ(10)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • NKE(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
3(5)
4(5)
5(4)
6(5)
8(5)
10(6)
12(3)
16(3)
20(3)
30(3)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    87,980税込96,778
    1個
    22日以内出荷
    高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
    使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    409,800税込450,780
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
    使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形