絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(7)
- 20(8)
- 25(5)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(1)
ブランド
- コスメック
- SMC(1,224)
- AirTAC(113)
- 近藤製作所(105)
- New-Era(ニューエラー)(58)
- CKD(39)
- 北川鉄工所(16)
- コガネイ(10)
- PISCO(ピスコ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NKE(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む

2方チャック
コスメック¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)
コスメック¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)
コスメック¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
平行ハンド
コスメック¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
薄型平行ハンド
コスメック¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
爪チャンジャー付2方チャック
コスメック¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
小型平行ハンド
コスメック¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ハイパワー平行ハンド
コスメック¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム
コスメック¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム
コスメック¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム
コスメック¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
3方チャック
コスメック¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品