9ページ目: 平行開閉形

1,596件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
  • 薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X80

    AirTAC
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 中空エアハンドHFCQ40E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40E

    AirTAC
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S

    AirTAC
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL10N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL10N

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S

    AirTAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
  • 薄型エアハンドHFD16X30 AirTAC

    薄型エアハンドHFD16X30

    AirTAC
    18,900税込20,790
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL20 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL20

    AirTAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
  • 薄型エアハンドHFD8X8 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X8

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
  • 中空エアハンドHFCQ25 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ25

    AirTAC
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL20 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL20

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL10B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL10B

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
  • 薄型エアハンドHFD25X80 AirTAC

    薄型エアハンドHFD25X80

    AirTAC
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL10 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL10

    AirTAC
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • 薄型エアハンドHFD16X15 AirTAC

    薄型エアハンドHFD16X15

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25N

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32

    AirTAC
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    32,980税込36,278
    1個
    20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド

    New-Era(ニューエラー)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。仕様リード線方向:ストレート材質ケーシング:アルミ合金幅(mm)1.2高さ(mm)3負荷電流(mA)10以下リード線長さ(m)2
  • 平行移動リニアハンド フィンガ長爪タイプ New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド フィンガ長爪タイプ

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    用途防塵カバーに。適合機種HP04FR-8CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    25,980税込28,578
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY 長爪

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS2シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    99,980税込109,978
    1個
    20日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
  • スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)

    New-Era(ニューエラー)
    2,798税込3,078
    1セット(3個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • 高把持ハンド NBS3シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS3シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
  • スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)

    位置検出スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    NEOK8用。
    用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ) New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
    用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。材質本体:アルミ合金許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形