絞り込み
ストローク(mm)
- 5(2)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 1500(1)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- AirTAC
- コガネイ(883)
- CKD(237)
- ParkerTAIYO(227)
- アインツ(3)
- 日本精器(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SMC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
作動方式
- 単動(押出)(2)
- 複動(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ MPEシリーズ
AirTAC¥849税込¥9341個4日以内出荷コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無ロッド先端ねじオネジ
マルチマウントシリンダ
AirTAC¥1,188~税込¥1,307~1個4日以内出荷から16日以内出荷様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応