絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 16(5)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 140(1)
  • 160(1)
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(21,785)
  • コガネイ(1,065)
  • Festo(204)
  • CKD(163)
  • ParkerTAIYO(85)
  • NORGREN(15)
  • RS PRO(8)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アインツ(1)
ストローク(mm)
  • 5(5)
  • 10(8)
  • 15(6)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 75(6)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(5)
  • 160(2)
  • 175(3)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(4)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(5)
  • 複動(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
8(4)
10(6)
12(6)
16(5)
20(3)
40(3)
63(2)
80(2)
100(2)
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシリンダ PBシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ

    AirTAC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマルチマウントシリンダ AirTAC

    ミニマルチマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ SDAシリーズ AirTAC

    薄型シリンダ SDAシリーズ

    AirTAC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ロッド先端ねじメネジ
  • ペンシリンダ PBRシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBRシリーズ

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形 AirTAC

    薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形

    AirTAC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形

    AirTAC
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無
  • パネルマウントシリンダ AirTAC

    パネルマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTAC

    パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

    AirTAC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ MGシリーズ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
    使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ AirTAC

    薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ

    AirTAC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ロッド先端ねじオネジ
  • ステンレスミニシリンダMSF25X25-U AirTAC

    ステンレスミニシリンダMSF25X25-U

    AirTAC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式単動押出形使用流体空気内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無ヘッドカバーショートヘッド形
コンパクトエアシリンダ