絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
ブランド
- AirTAC
- SMC(7,631)
- コガネイ(239)
- CKD(61)
- ParkerTAIYO(5)
- アインツ(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
作動方式
- 複動(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
16(1)
20(1)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
63(1)

薄型シリンダ
AirTAC¥709~税込¥780~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ステンレスミニシリンダ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応