絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 4.5(5)
- 6(45)
- 8(5)
- 10(122)
- 16(179)
- 20(205)
- 25(197)
- 32(188)
- 40(181)
- 50(69)
- 63(74)
- 100(1)
ブランド
- コガネイ
- SMC(21,785)
- Festo(204)
- CKD(163)
- ParkerTAIYO(85)
- NORGREN(15)
- AirTAC(13)
- RS PRO(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アインツ(1)
ストローク(mm)
- 10(66)
- 15(71)
- 25(232)
- 50(228)
- 75(212)
- 100(211)
- 125(144)
- 150(187)
- 200(183)
- 250(173)
- 300(172)
- 350(142)
- 400(149)
- 450(121)
- 500(144)
- 550(61)
- 600(73)
- 700(73)
- 800(67)
- 900(66)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(2)
- 単動(押出)(82)
- 複動(965)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(45)
8(5)
10(122)
16(179)
20(205)
25(197)
32(188)
40(181)
50(69)
63(74)

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X25
コガネイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X20シリーズ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)4
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
スリムシリンダ DV25X50
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X50
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X40シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X30シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X15シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ SUS-DA32
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
...