絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 100
- 6(9)
- 8(1)
- 10(72)
- 12(5)
- 16(79)
- 20(194)
- 25(192)
- 30(4)
- 32(221)
- 40(236)
- 50(221)
- 63(197)
- 75(2)
- 80(192)
- 125(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
ブランド
- SMC(188)
ストローク(mm)
- 25(35)
- 50(53)
- 75(50)
- 100(68)
- 125(37)
- 150(54)
- 200(61)
- 250(50)
- 300(58)
- 350(25)
- 400(35)
- 450(27)
- 500(36)
- 550(15)
- 600(29)
- 700(20)
- 750(15)
- 800(25)
- 1000(20)
- 1500(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(187)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(72)
16(79)
20(194)
25(192)
32(221)
40(236)
50(221)
63(197)
80(192)
100

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5FN
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥34,980~税込¥38,478~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN100SR
SMC¥189,800税込¥208,7801個12日以内出荷ストローク(mm)350タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100TNSR
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SV
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SR
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN100SR
SMC¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷ストローク(mm)350タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN100SR
SMC¥209,800税込¥230,7801個12日以内出荷ストローク(mm)475タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SV
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SR
SMC¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷ストローク(mm)550タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN100TFSV
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN100SV
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN100SR
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100TFSV
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100TFSR
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100SV
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100SR
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSV
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSR
SMC¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷ストローク(mm)215タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SV
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SR
SMC¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷ストローク(mm)165タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSV
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSR
SMC¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100SR
SMC¥189,800税込¥208,7801個12日以内出荷ストローク(mm)420タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA100SR
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GN100SR
SMC¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷ストローク(mm)250タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA100SR
SMC¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷ストローク(mm)600タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc