絞り込み
ストローク(mm)
- 700
- 50(204)
- 100(309)
- 125(158)
- 150(307)
- 200(353)
- 250(330)
- 300(369)
- 350(314)
- 400(325)
- 450(297)
- 500(331)
- 550(207)
- 600(273)
- 650(184)
- 750(184)
- 800(228)
- 900(193)
- 1000(205)
- 1200(144)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(228)
- コガネイ(38)
- CKD(3)
シリンダー径(Φmm)
- 12(1)
- 15(33)
- 16(9)
- 20(60)
- 22(8)
- 25(66)
- 28(7)
- 32(65)
- 35(4)
- 40(54)
- 45(2)
- 50(16)
- 56(1)
- 60(1)
- 63(12)
作動方式
- その他(1)
- 複動(253)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(309)
150(307)
200(353)
250(330)
300(369)
350(314)
400(325)
450(297)
500(331)
600(273)
ストローク(mm)をもっと見る

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R63~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL40シリーズ
コガネイ¥132,980~税込¥146,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG50~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-7~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-700~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-700B
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-700
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-700
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)700