絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 4(13)
  • 6(1,011)
  • 8(2,770)
  • 10(25)
  • 12(3,199)
  • 16(2,324)
  • 20(2,173)
  • 25(1,681)
  • 32(22)
  • 40(18)
  • 63(5)
  • 80(5)
  • 100(4)
ストローク(mm)
  • 5(69)
  • 10(1,919)
  • 15(64)
  • 20(2,123)
  • 25(79)
  • 30(2,146)
  • 35(13)
  • 40(1,845)
  • 50(2,119)
  • 60(27)
  • 75(1,857)
  • 100(1,381)
  • 125(840)
  • 150(621)
  • 175(43)
  • 200(80)
  • 225(19)
  • 250(25)
  • 275(9)
  • 300(18)
作動方式
  • 複動
  • その他(3)
ブランド
  • SMC(13,134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13,134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
4(13)
6(1,011)
8(2,770)
10(25)
12(3,199)
16(2,324)
20(2,173)
25(1,681)
32(22)
40(18)
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ16-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアスライドテーブル MXQ12A SMCエアスライドテーブル MXQ12ASMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-10~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷
全高低減:10%減(27mm:従来30mm) 製品質量:22%削減(298g:従来380g) 許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル (MXP8-~) SMCエアスライドテーブル (MXP8-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZE)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-30~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-75A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-75A~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
エアスライドテーブル (MXQ12-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-40A~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-30~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS12-75A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-75A~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75
エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30A~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-20~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20~)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ25-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル (MXQ16R-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16R-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル (MXQ16P-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16P-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル (MXQ12-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-20~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS12 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS12SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ8SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
...
テーブル付シリンダ