絞り込み
ストローク(mm)
作動方式
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40
ロータリクランプシリンダ(MKG20-20~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ロータリクランプシリンダ MKB40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロータリクランプシリンダ MK40Z
SMC¥949税込¥1,0441個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40
ロータリクランプシリンダ MK32Z
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGB
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20L~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB12-30~Z-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)30
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CLKQG Series ピンクランプシリンダ
SMC¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷形状ボディ:Dシリーズ高さ(mm)クランプ位置:LOWタイプ(60)タイプクランプ側:ロック付チューブ内径(Φmm)50機種標準磁石内蔵形RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc径(mm)ガイドピン:29.5取付面位置(上部から見て)ポートと平行する側ガイドピン形状ダイヤ型シムシムなしオートスイッチ有無オートスイッチなしクランプアーム位置(上部より見て時計回り)ポート面から270°
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷その他磁石なし幅(mm)【クレビス】19.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
SMC¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷仕様標準磁石内蔵形幅(mm)【クレビス】12.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オーダーメイド仕様両側クッション付オートスイッチ有無オートスイッチなし
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり