絞り込み
ストローク(mm)
作動方式
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
昇降ホールクランプ
コスメック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ用途リフトし位置決め後クランプ仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.5使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)最低:0.25RoHS指令(10物質対応)対応把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)適合穴径(Φmm)10±0.2位置決め精度(mm)0.10
エアスイングクランプ
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
スイングシリンダ SDA40X75
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ
コガネイ¥238税込¥2621個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ