絞り込み
ストローク(mm)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN80
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN63
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM50
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL50
SMC¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)10リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動配管方法(-) 標準リード線(m)(Z) 5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL40
SMC¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)10リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQG50
SMC¥25,980税込¥28,5781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQD50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)10定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB40
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8