絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
ダイナシリンダ
コガネイ¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80スイッチ種類DIN式有接点タイプ表示灯なし、DC3~30V
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X500シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-100C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ダイナシリンダ
コガネイ¥798税込¥8781個6日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。センサータイプ無接点タイプZC1用、有接点タイプCST用
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDAF63シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X500シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X450シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X250シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X75シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X500シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から28日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-125C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-130C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)130作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-80C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-60)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷から12日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら