絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ハイジェニックデザインシリンダ HYG20
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~)
SMC¥309~税込¥340~1個15日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具
SMC¥849~税込¥934~1袋(2個)8日以内出荷用途ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55用フート金具RoHS指令(10物質対応)対応
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無無
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
ISOシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:50mm オス M5
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916アズワン品番65-8026-82
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様ATEX カテゴリー 2:(55-) ATEX カテゴリー 2、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:-ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)125リード線(m)-オートスイッチ追記号-
C96S_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFR
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFH
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63H
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG50TFR
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG50R
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNR
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNH
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFR
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFH
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40H
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)115材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TNR
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT