絞り込み
ブランド
- SMC
- New-Era(ニューエラー)(1,852)
- CKD(96)
- アサ電子工業(67)
- コガネイ(10)
- NORGREN(5)
- ParkerTAIYO(2)
- Festo(2)
- コスメック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウトリード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から40日以内出荷1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ(D-E~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から78日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷・D-M9□-551:UL/CSA認証。・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証ランプ色【インジケーター】1色
小型位置センサ D-MPG Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個25日以内出荷IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール接続センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ適合センサD-MH2□(2in1オートスイッチ)設定範囲プロセスデータ:-1050~1050RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個25日以内出荷アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )