絞り込み
エコロジープロダクト

コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥6,578~税込¥7,236~1個5日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
コネクタ付シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥6,578~税込¥7,236~1個5日以内出荷小形シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用
CKD¥7,263税込¥7,9891個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)漏れ電流(mA)0表示灯緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)5以下
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
CKD¥8,768税込¥9,6451個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
コネクタ付シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥6,578~税込¥7,236~1個5日以内出荷から31日以内出荷小形シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷小形シリンダスイッチです。用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用
CKD¥7,687~税込¥8,456~1個5日以内出荷から41日以内出荷交流磁界専用のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:SCS用負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥5,190~税込¥5,709~1個5日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別オフディレータイプ種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式時間オフディレー時間:200±50ms漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から8日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式
CKD¥861~税込¥947~1個5日以内出荷小形シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
CKD¥6,519~税込¥7,171~1個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用
CKD¥6,152~税込¥6,767~1個5日以内出荷強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別小形耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ
CKD¥6,519~税込¥7,171~1個3日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ
CKD¥3,192~税込¥3,511~1個5日以内出荷から8日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下漏れ電流(mA)0.05以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥3,284~税込¥3,612~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)4以下
無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個25日以内出荷用途IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール用RoHS指令(10物質対応)対応