絞り込み
ねじの種類
- Rc
- G(17)
- NPT(16)
ブランド
- SMC(15)
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(11)
- 3/8(10)
- 1/2(8)
- 3/4(4)
- 1(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの種類」から絞り込む
G(17)
NPT(16)
Rc

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ20
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から26日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ30
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series
SMC¥6,192~税込¥6,811~1個30日以内出荷真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷から18日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個11日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的ですボディサイズ40
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷から20日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
AFJ - 真空用フィルタ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷から18日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ30
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ20
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的ですボディサイズ50
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリ
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個11日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
真空用ドレンセパレータ AMJ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から26日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です