絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.1(36)
  • 0.5(428)
  • 0.9(905)
ブランド
  • SMC(1,379)
入力信号
  • 4点プリセット入力(71)
  • 10bitデジタル入力(6)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(7)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(26)
  • CC-Link(19)
  • DeviceNet(44)
  • PROFIBUS DP(59)
  • RS-232通信(43)
  • 電圧形DC0~5V(131)
  • 電圧形DC0~10V(478)
  • 電流形DC0~20mA(61)
  • 電流形DC4~20mA(553)
接続口径
  • 1/8(243)
  • 1/4(685)
  • 3/8(347)
  • 1/2(191)
電源電圧(V)
  • DC12~15(27)
  • DC24(1,351)
ねじの種類
  • G
  • NPT(1,198)
  • NPTF(168)
  • Rc(1,399)
ケーブルコネクタ
  • ケーブルコネクタなし(605)
  • ストレート型3m(385)
  • ライトアングル型3m(537)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
モニター出力
  • なし(242)
  • アナログ出力DC1~5V(519)
  • アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(273)
  • スイッチ出力・NPN出力(95)
  • スイッチ出力・PNP出力(329)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
ブラケット
  • L形ブラケット(422)
  • フラットブラケット(524)
  • ブラケットなし(587)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0.1(36)
0.5(428)
0.9(905)
...
電空レギュレータ