絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(2)
  • 0~1.0(2)
  • 0~1.5(1)
  • 0.14~1.0(1)
  • 0.14~1.5(1)
  • 0.98(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • 日本精器
  • CKD(14)
  • コガネイ(3)
  • ショウエイ(3)
  • エスコ(2)
  • オリオン機械(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日立産機システム(2)
  • フクハラ(2)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 近畿製作所(1)
  • ベン(1)
  • 前田シェルサービス(1)
  • ヨシタケ(1)
  • パオック(1)
  • BeHAUS(1)
  • SUN UP(1)
  • ギガ・セレクション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0~0.98(2)
0~1.0(2)
0~1.5(1)
0.14~1.0(1)
0.14~1.5(1)
0.98(2)
1(1)
1.5(1)
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ 日本精器

    ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

    日本精器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。
    用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
  • ドレン自動排出装置 日本精器

    ドレン自動排出装置

    日本精器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷
    三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)。マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
    用途小型コンプレッサー用電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz)質量(g)1700外形寸法(mm)W126×D86×H156管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8使用圧力(MPa)0~1.0流体温度(℃)-10~60適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで)周囲温度(℃)-20~60排出量(L/min)3(0.7MPa時)
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
ドレン排出器