絞り込み
使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドレン排出器

FA現場のお役立ち情報
67件中 41~67件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
  • ドレンカート DC-68P-B ヤマダコーポレーション

    ドレンカート DC-68P-B

    ヤマダコーポレーション
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。
    用途大型車両用。廃油、廃LLC回収用。大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。大容量の廃液回収に。仕様ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33トラスコ品番336-8628セット内容DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本材質タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム幅(mm)693接続口径Rc3/8高さ(mm)419奥行(mm)1273使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7温度範囲(℃)ドレン水:0~70使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)(本体周周囲:)0~70ドレン排出量(cm3/回)68000ドレン排出量(cm3/min)7000
  • ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ 日本精器

    ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

    日本精器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。
    用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
  • ドレン自動排出装置 日本精器

    ドレン自動排出装置

    日本精器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷
    三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)。マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
    用途小型コンプレッサー用電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz)質量(g)1700外形寸法(mm)W126×D86×H156管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8使用圧力(MPa)0~1.0流体温度(℃)-10~60適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで)周囲温度(℃)-20~60排出量(L/min)3(0.7MPa時)
  • ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD

    ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル

    CKD
    ¥9,268~税込¥10,195~
    1台
    4日以内出荷から29日以内出荷
    空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
    用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルクローズ形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンマスターNEO オリオン機械

    ドレンマスターNEO

    オリオン機械
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    3日以内出荷
    [標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
    仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
  • ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット オリオン機械

    ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット

    オリオン機械
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷
    【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】。ドレントラップの故障などから本機を保護。電磁式ドレントラップ(オリオン製、他社製を問わず)が故障などによって「開」状態を継続した場合、多量の圧縮空気が本機に向かって噴き出され、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめドレントラップ噴きっ放し警報ユニットを本機の上流側に設置することにより、本機への圧縮空気の過剰流入を防止しながら警報出力することができます。(無電圧・警報時接点閉)
  • 活性炭式低濃度化ユニット オリオン機械

    活性炭式低濃度化ユニット

    オリオン機械
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】。より安定したドレン処理が可能。エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
  • ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ドレン

    ショウエイ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。耐蝕性が高いBS製です。
    材質BS規格15A
  • ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ドレン

    ショウエイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。
    種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
  • スクリューオイルトラップ フクハラ

    スクリューオイルトラップ

    フクハラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
    用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器トラスコ品番146-4635セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます質量(kg)6.5使用圧力(MPa)0.2~1.6流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    15日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
    材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • Rc 1/2" ドレントラップ エスコ

    Rc 1/2" ドレントラップ

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    翌日出荷
    用途エアードライヤー用エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.14~1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
  • ドレンセパレーター(ねじ込み) ヨシタケ

    ドレンセパレーター(ねじ込み)

    ヨシタケ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
    用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
    材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
  • iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付

    コガネイ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 コガネイ

    iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様

    コガネイ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • DBシリーズ スーパードレン CKD

    DBシリーズ スーパードレン

    CKD
    ¥84,288~税込¥92,717~
    1個
    6日以内出荷
  • DBS1006シリーズ ドレンセンサ CKD

    DBS1006シリーズ ドレンセンサ

    CKD
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1.6接続方式G電源電圧(V)単相AC200ドレン排出口径G1/4
  • 5100シリーズ ヘビーデューティドレン CKD

    5100シリーズ ヘビーデューティドレン

    CKD
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • ドレンコック プラグタイプ TRUSCO

    ドレンコック プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番287-8976接続口径プラグ式全長(mm)43材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)52使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
  • オートドレントラップ FD オリオン機械

    オートドレントラップ FD

    オリオン機械
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出します。
    用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • 排気ドレンバルブ ギガ・セレクション

    排気ドレンバルブ

    ギガ・セレクション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    14日以内出荷
  • ドレントラップ 日立産機システム

    ドレントラップ

    日立産機システム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HMF-125B、HMF-125C、HMF-160B、HMF-160C、HMF-200B、HMF-200C、HMF-240B用ラインフィルタードレン排出用ドレントラップ
  • ドレントラップ 日立産機システム

    ドレントラップ

    日立産機システム
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
ドレン排出器