絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(24)
- 0~16MPa(1)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(51)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(65)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(58)
- -100~100MPa(16)
- -100~500kPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
ブランド
- SMC(287)
- SICK(28)
- ハネウェル(10)
- CKD(8)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- AMPHENOL(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「圧力レンジ」から絞り込む
0~1MPa(24)
0~100kPa(3)
0~101kPa(10)
0~-101kPa(51)
0~-101.3kPa(3)
-0.1~1MPa(65)
-0.1~2MPa(5)
-100~100kPa(58)
-100~100MPa(16)
-1000~1000kPa(1)
圧力レンジをもっと見る

エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-4~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。連数4
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-3~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-2~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。連数2
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。連数1
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CPL-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアコンビネーション 圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30Aシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷配管R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応二次電池対応二次電池対応シリーズ
M12コネクタ付リード線
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷材質(シース)耐油PVCリード線(m)3色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)Φ6絶縁体外径(Φmm)1.6
25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
SMC¥9,898税込¥10,8881個35日以内出荷付属品取扱説明書備考校正証明書なし出力NPNオープンコレクタ1出力配管R1/8単位単位切換機能付定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series
SMC¥10,053~税込¥11,058~1個10日以内出荷2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
ISE20B Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ブラケットD
SMC¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットE
SMC¥949税込¥1,0441個3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型