絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(24)
- 0~100kPa(3)
- 0~101kPa(10)
- 0~-101kPa(46)
- 0.0~-101.0,0~-101(5)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(44)
- -0.1~1,-0.100~1.000(21)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100(15)
- -100~100kPa(53)
- -100~100MPa(1)
- -100~100,-100.0~100.0(5)
- -100~500kPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
出力仕様
ブランド
- SMC(287)
- SICK(28)
- ハネウェル(10)
- CKD(8)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- AMPHENOL(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「圧力レンジ」から絞り込む
0~1MPa(24)
0~101kPa(10)
0.0~-101.0,0~-101(5)
0~-101kPa(46)
-0.1~1,-0.100~1.000(21)
-0.1~1MPa(44)
-0.1~2MPa(5)
-100~100(15)
-100~100,-100.0~100.0(5)
-100~100kPa(53)
圧力レンジをもっと見る

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C
SMC¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(-) 背面配管
ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8出力(55) PNPオープンコレクタ定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8設定圧力範囲(MPa)0~1
I Series(ISA3-HFP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-HFN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-HCP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型