絞り込み
管接続口径
定格電圧(V)
ポート数
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,327件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3222~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3222~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134M-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134M-0~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114A~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114A~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc
  • VX21/22/23 Series(VX021-003~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-003~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • VX21/22/23 Series(VX021-001~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-001~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • VQ Series(VQ2000-FPG-~) SMC

    VQ Series(VQ2000-FPG-~)

    SMC
    489税込538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クーラントバルブ (VNC3~) SMC

    クーラントバルブ (VNC3~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNA111A-~) SMC

    プロセスバルブ (VNA111A-~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    28税込31
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
  • 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC

    5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
    使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
  • クーラントバルブ (SGCA~) SMC

    クーラントバルブ (SGCA~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ (SGC32~) SMC

    クーラントバルブ (SGC32~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形 CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC

    ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    61日以内出荷
    ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上
    用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ
  • 蒸気ラインを正確に切替 Type355 Burkert(ビュルケルト)

    蒸気ラインを正確に切替 Type355

    Burkert(ビュルケルト)
    62,980税込69,278
    1個
    51日以内出荷
    蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355
    接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)0.7ポート数3消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
  • ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013 Burkert(ビュルケルト)

    ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013

    Burkert(ビュルケルト)
    39,980税込43,978
    1個
    51日以内出荷
    消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
    仕様非通電時:開質量(kg)0.5ポート数2材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式オリフィス(mm)2材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
  • 高圧・防爆対応電磁弁! Type6027 Burkert(ビュルケルト)

    高圧・防爆対応電磁弁! Type6027

    Burkert(ビュルケルト)
    73,980税込81,378
    1個
    51日以内出荷
    高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
    接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)16定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
  • 連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)

    連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404

    Burkert(ビュルケルト)
    89,980税込98,978
    1個
    51日以内出荷
    連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404
    仕様非通電時:開質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)10材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
  • VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 SMC

    VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    リード線取出方法グロメット サージ電圧保護回路付電圧(V)DC24電気オプションなしオリフィス径(Φmm)4材質(ボディ)Al弁形式N.C.コイルサイズ:サイズ2口径3/8RoHS指令(10物質対応)対応リード線取出方向特殊標準
  • VX33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用 SMC

    VX33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用

    SMC
    8,098税込8,908
    1個
    15日以内出荷
    リード線取出方法グロメットシリーズVX33管接続口径1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類NPTブラケットブラケット付弁形式/ボディ形状N.C.オリフィス径(Φmm)Φ4対応全波整流器:なし電磁弁オプションNBR、Brass(C37)、B種、空 気/水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    5,098税込5,608
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F構成部品六角ボルト(M8×20)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A、100F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ウェーブワッシャ
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品ダイヤフラム組立
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
汎用流体用ソレノイドバルブ