絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC110(6)
- AC200(6)
- AC220(1)
- AC230(5)
- DC24(7)
- その他(6)
ブランド
- SMC(6)
- CKD(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(6)
- 3/8(6)
- 1/2(6)
- 3/4(5)
- 1(5)
ポート数
- 2(6)
ねじの種類
- G
- M(1)
- NPT(7)
- Rc(10)
作動方式
- NC(通電時開)形(1)
NC(通電時開)形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(7)
AC110(6)
AC200(6)
AC220(1)
AC230(5)
DC24(7)
その他(6)

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)
CKD¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷から64日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応