絞り込み
ブランド
  • CKD
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
  • DC6(2)
  • DC24(3)
管接続口径
  • 1/2(1)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 40A(2)
  • 50A(2)
  • 60A(1)
  • 65A(1)
  • 80A(2)
  • 100A(2)
作動方式
  • パイロット式(4)
ポート数
  • 2(2)
ねじの種類
  • Rc(5)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

    CKD(2件のレビュー)
    2,205税込2,426
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2
  • RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD

    RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ

    CKD(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
    用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
  • 散水用電磁弁 CKD

    散水用電磁弁

    CKD
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
    種類電磁弁形状ストレート使用流体農業用水接続口径Rc3/4~2最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa)0.03~1.0最高使用頻度(回/min)1電源(V)DC6流体温度(℃)5~60コイルハウジングラッチ形定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    15,088税込16,597
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品

    CKD
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 雨センサー CKD

    雨センサー

    CKD
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
    仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品

    CKD
    800税込880
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2相当種別部品
  • ソーラー式散水コントローラ CKD

    ソーラー式散水コントローラ

    CKD
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
    仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
    用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水制御機器