46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から51日以内出荷
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
21,980税込24,178
1個
当日出荷から34日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKDDSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)CKD(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
BC-R用サブベース azbil(旧:山武)BC-R用サブベースazbil(旧:山武)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
BC-R用サブベース
DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKDDGシリーズ ガス用圧力スイッチCKD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:BC-Rシリーズazbil(旧:山武)
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力
用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
バーナコントローラ:AUR255シリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR255シリーズazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
バーナコントローラ:AUR200シリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR200シリーズazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
バーナコントローラAUR200は、バッチ運転専用(24時間以内に1 回以上発停する装置)の燃焼 安全制御器です。 本器は、プレパージ機能を外部計装で構成します。 また、エアーフロースイッチの起動チェックおよびPOC(遮断弁閉確認)の機能がないモデルです。
γシステム 全空圧制御システム リミットスイッチ CKDγシステム 全空圧制御システム リミットスイッチCKD
979税込1,077
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
燃焼制御モータ:CCVシリーズ azbil(旧:山武)燃焼制御モータ:CCVシリーズazbil(旧:山武)
95,980税込105,578
1個
42日以内出荷
制御用モータ
用途バルブ・ダンパー等の駆動
燃焼制御モータ:CCMシリーズ azbil(旧:山武)燃焼制御モータ:CCMシリーズazbil(旧:山武)
98,980税込108,878
1個
31日以内出荷
制御用モータ
用途バルブ・ダンパー等の駆動
RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ azbil(旧:山武)RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷から27日以内出荷
● **バッチ運転用バーナコントローラ(プロテクトリレー)**で、RA890 系からのリプレースに対応 ● 消炎応答時間(フレームレスポンス)3秒系に対応したラインアップ ● UL/FM 認証対応形番を用意し、海外案件にも適用可能 ● AUD100/110/120 などアズビル製UVセンサとの組み合わせを前提とした設計
用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉などのバッチ運転燃焼設備 ● Honeywell RA890 使用設備の更新・置換え案件 ● **海外向け装置(UL/FM 要求)**の燃焼安全制御 ● 単独バーナ構成の比較的シンプルな燃焼設備
フレームモニタ azbil(旧:山武)フレームモニタazbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
● UV火炎検出器(AUDシリーズ)用のフレームモニタで、火炎信号を電圧として監視可能 ● フレーム電圧の出力・警報機能を備え、燃焼状態の見える化が可能 ● UV警報ランプ出力・リセット機能を装備し、異常時対応が容易 ● 既設機(R4332B等)からの更新・置換えに対応しやすい構成
用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視補助 ● AUD300/AUD500/AUD700/AUD900 などUVセンサと組み合わせた火炎状態監視 ● 保守・点検時のフレーム電圧確認や燃焼調整作業 ● 既設フレームモニタからの更新案件における置換え用途
バーナコントローラ:AUR455シリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR455シリーズazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
バーナコントローラ:AUR355シリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR355シリーズazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
250Ω抵抗(精度±0.02%) azbil(旧:山武)250Ω抵抗(精度±0.02%)azbil(旧:山武)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
4~20mAの直流電流信号を1~5Vの直流電圧に変換するための250Ω精密抵抗組立。
GV専用ストレーナセット azbil(旧:山武)GV専用ストレーナセットazbil(旧:山武)
2,398税込2,638
1個
61日以内出荷
ガス電磁弁:GVシリーズに使用するストレーナと O リングのセット
GV専用ボルトセット azbil(旧:山武)GV専用ボルトセットazbil(旧:山武)
2,898税込3,188
1個
61日以内出荷
ガス電磁弁:GVシリーズの専用フランジの取り付けに使用するボルトセット。
GV専用ケーブルブッシングセット azbil(旧:山武)GV専用ケーブルブッシングセットazbil(旧:山武)
2,398税込2,638
1個
61日以内出荷
ガス電磁弁:GVシリーズの専用の端子箱結合に使用するケーブルブッシングセット。
GV専用フランジ azbil(旧:山武)GV専用フランジazbil(旧:山武)
1,198税込1,318
1個
61日以内出荷
ガス電磁弁:GVシリーズの専用フランジ。
高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武)高機能工業用ガス電磁弁azbil(旧:山武)
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷から62日以内出荷
工業用ガス専用の安全遮断用電磁弁 ガスバーナ/ガス燃焼装置へのガス供給を遮断する
用途●工業炉・加熱炉・乾燥炉などの燃焼設備 ●ガスバーナの主遮断弁/安全遮断弁 ●主な使用シーン:点火失敗・失火時のガス即時遮断、停電・非常停止時の安全確保
ガス遮断弁VNAシリーズ用部品 CKDガス遮断弁VNAシリーズ用部品CKD
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品 CKD流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品CKD
14,438税込15,882
1個
8日以内出荷
種別部品接続口径-接続方式-
高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武)高機能工業用ガス電磁弁azbil(旧:山武)
63,980税込70,378
1個
62日以内出荷から72日以内出荷
視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
HSシリーズ 液動2位置遮断弁 CKDHSシリーズ 液動2位置遮断弁CKD
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKDHK1シリーズ 液動2位置遮断弁CKD
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から99日以内出荷
GHVシリーズ ガス燃焼複合弁 CKDGHVシリーズ ガス燃焼複合弁CKD
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
ねじの種類Rp
GDJシリーズ ガス用ガバナ CKDGDJシリーズ ガス用ガバナCKD
5,898税込6,488
1個
81日以内出荷
DSGシリーズ 二連ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKDDSGシリーズ 二連ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)CKD
22,275税込24,503
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
ねじの種類Rp
DLシリーズ 空気用圧力スイッチ CKDDLシリーズ 空気用圧力スイッチCKD
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
VNMシリーズ 中圧ガス安全遮断弁 CKDVNMシリーズ 中圧ガス安全遮断弁CKD
20,838税込22,922
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
管接続口径25A
VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁CKD
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)
VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁CKD
44,138税込48,552
1個
8日以内出荷
ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)
VLM-25シリーズ 中圧ガス遮断弁(スローオープンタイプ) CKDVLM-25シリーズ 中圧ガス遮断弁(スローオープンタイプ)CKD
86,213税込94,834
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径25A
VLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ)CKD
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rp
ガス用フィルタ フィルタエレメントセット CKDガス用フィルタ フィルタエレメントセットCKD
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ガス用フィルタ フィルタエレメントセット種別部品
ガス用フィルタ フィルタエレメント CKDガス用フィルタ フィルタエレメントCKD
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
仕様ガス用フィルタ フィルタエレメント
ガス用フィルタ ガスケット CKDガス用フィルタ ガスケットCKD
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
仕様ガス用フィルタ ガスケット種別部品
ガス燃焼システム