絞り込み
Bluetooth
- ver4.0(1)
- ver4.2(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ハーマン(42)
- Yealink(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- オーム電機(34)
- サンワダイレクト(29)
- SONY(ソニー)(26)
- JBL(21)
- JVC(ビクター)(18)
- エレコム(16)
- Tivoli Audio(16)
- ライソン(15)
- LEPLUS(14)
- LIBRATONE(14)
- ApartAudio(14)
- エスコ(13)
- Soundcore(12)
- プリンストン(10)
- OWLTECH(オウルテック)(10)
- ブランドをもっと見る

工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷から8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
本体卓
Panasonic(パナソニック)取扱い終了外観を一新、視認性と使い勝手を向上仕様●コード番号:MD10EEB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7758-12
ポータブルワイヤレスアンプ
Panasonic(パナソニック)取扱い終了1.9GHz帯3チャンネル/60W/SDカード/Bluetooth/キャリング対応仕様●コード番号:MD10EBU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7758-02![Bluetoothスピーカー SC-VA1 [Bluetooth対応] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57597603-200911-02.jpg)
Bluetoothスピーカー SC-VA1 [Bluetooth対応]
Panasonic(パナソニック)取扱い終了・YouTubeの動画をスマートフォンから簡単にキャストで再生、10V型モニターで楽しめる YouTubeの音楽動画などを再生中に「SNS・ゲーム・電話が使えないこと」「音や画面サイズ」に対する不満を解消。 スマートフォンで他のことをしながら、いい音で動画を楽しむことができます。 NETFLIXなどのインターネット動画配信サービスにも対応 ・部屋中にいい音が広がる「360°重低音スピーカー」 円筒型のスピーカー部は独自形状の「ディフューザー」搭載で、音を部屋中に広げ、室内のどこにいてもいい音を楽しむことができ、 さらにディスプレイの背面空間を利用し「ロング・バスレフポート」を配置することで、よりクリアで豊かな重低音再生を実現します ・Bluetoothで音楽再生時に「YouTube関連動画を自動検索」 「Bluetoothスピーカー」として使用できるほか、音楽再生時におすすめのYouTube関連動画を自動で検索してモニターに表示。 スマートフォンやリモコンで簡単に再生できるので、好きな音楽の楽しみ方がさらに広がります色ホワイト最大出力(W)10入力端子HDMI端子クラスClass1BluetoothVer.4.2対応プロファイルA2DP、AVRCPWi-Fi非対応対応コーデックSBC、AACマルチペアリング最大8台NFC非対応
充電ラジオ&ワイヤレススピーカー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)取扱い終了FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生 【こだわりの高音質】 クリアで迫力あるサウンド ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな サウンドです。 自分好みの音表現が可能 低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。 【使える多機能】 様々な現場で使える多彩な機能 高感度FM/AMラジオ スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。 厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」 スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子 14.4V/ 18V両用、AC電源もOK付属品ACアダプタ仕様アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL)トラスコ品番775-7395質量(kg)本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7消費電力(W)[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V)電源〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A)最大出力(W)アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17)連続使用時間(分)(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間その他の機能IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置)バッテリー電圧(V)14.4/18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)344×239×280(アンテナを除く)入力端子AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板モードFM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN出力端子ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1)電池パック18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47アズワン品番65-1997-36BluetoothVer.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP周波数帯域(AM)(kHz)522~1629(9kHzステップ)周波数帯域(FM)(MHz)76~108(0.1MHzステップ)
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998












![Bluetoothスピーカー SC-VA1 [Bluetooth対応] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57597603-200911-02.jpg)