16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後付けができるキーボードスライダー トライメイト

    後付けができるキーボードスライダー

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
    用途デスク周りの場所確保に寸法(mm)650×250×110ブラック材質(本体)木材質量(g)3500耐荷重(kg)約8
  • キーボードスライダー ナカバヤシ

    キーボードスライダー

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    モニタ下のスペースを有効活用。 フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
    材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
  • キーボードスライダー サンワダイレクト

    キーボードスライダー

    サンワダイレクト
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
    材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)幅(mm)627/644質量(kg)約1.8高さ(mm)87/102/117/132奥行(mm)295耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
  • エルゴノミクスキーボードスライダー サンワダイレクト

    エルゴノミクスキーボードスライダー

    サンワダイレクト
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
    質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128材質(棚板)HIPS材質(クランプ)スチール総耐荷重(kg)10
  • キーボードスライダー サンワダイレクト

    キーボードスライダー

    サンワダイレクト
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
    仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm材質クランプ/スチール 棚板部/HIPSブラック使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)10組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
  • エルゴノミクスキーボードスライダー サンワダイレクト

    エルゴノミクスキーボードスライダー

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152天板厚さ(mm)15~40総耐荷重(kg)10
  • スライド式キーボードトレイ StarTech.com

    スライド式キーボードトレイ

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
    用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用ブラック幅(cm)78.2長さ(cm)67高さ(cm)21.5
  • キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    キーボードアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
    仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードスライダー サンワダイレクト

    キーボードスライダー

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
    材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)幅(mm)817質量(kg)約3.9ブラック高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5奥行(mm)310耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
  • キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    キーボードアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。 ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。 幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。 マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。 脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
    寸法(mm)400×290RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ StarTech.com

    キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能:パソコンデスクにクランプで簡単に取り付けできるスライド式キーボードトレイ。デスク面からトレイまでの高さを3段階(99/119/140mm)に調整でき、用途や姿勢に合わせた快適な入力環境を実現。耐荷重12kgで、テンキー付きフルサイズキーボードとマウスをゆとりをもって設置可能なサイズ(699×310mm)。簡単設置:トレイを組み立て、クランプでキーボード引き出しをデスクまたはテーブルにしっかり固定。クランプ底面には滑り止めパッドを備え、安定性を高めながら机の表面を保護。各クランプのサイズは46×64mmと省スペース設計で、厚さ58mmまでの天板に対応。快適な操作性:デスク下に後付けで設置できるキーボードトレイ。スライドレール機構によりスムーズな引き出し動作を実現。トレイ前面のカーブ形状が収納位置でも手掛けやすく、完全に収納した状態から最大216mmまで引き出し可能。快適性の追求:キーボードトレイ前縁部は、人間工学に基づいたカーブデザインで手首への負担を軽減。後縁部には高さ約4mmのリップを設け、キーボードやマウスの滑り落ちを防止。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●取付場所:デスク下●耐荷重:12 kg●最大引き出し幅:215 mm●色:ブラック●製品長さ:700 mm●製品幅:310 mm●製品高さ:32 mm●製品質量:2.54 g●材質:プラスチック、スチール●付属品:5x 高さ調整ねじ、5x トレイ取り付けネジ、2x 高さ調整L字型ブラケット、1x デスク用クランプ(左側)、1x デスク用クランプ(右側)、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0●個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ブラック
  • キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ

    キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ライトグレー
  • 後づけキーボードスライダー バウヒュッテ

    後づけキーボードスライダー

    バウヒュッテ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
    質量(kg)4.55耐荷重(kg)8未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)841×406(406-706)×114材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • 後付けキーボードスライダー「ワイド」 バウヒュッテ

    後付けキーボードスライダー「ワイド」

    バウヒュッテ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
    質量(kg)5.3ブラック耐荷重(kg)10未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    キーボードアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    支柱スタンド用原稿台。 支柱スタンド、移動式ワークステーションに対応した原稿台です。 A4サイズの用紙を5Kg以内まで載せることができます。 (支柱、ワークステーションの総耐荷重に合わせて調整してください。)
    耐荷重(kg)~5RoHS指令(10物質対応)対応

PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

キーボードスライダー