絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 1300
- 300(2)
- 688(1)
- 866(1)
- 867(1)
- 1000(1)
- 1201(1)
- 2401(3)
- 2402(1)
- 2882(1)
- 4803(1)
ブランド
- TP-LINK(2)
周波数(GHz)
- 2.4(2)
- 5(2)
伝送方法
- IEEE802.11a(1)
- IEEE802.11ac(2)
- IEEE802.11b(2)
- IEEE802.11g(2)
- IEEE802.11n(2)
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
300(2)
866(1)
867(1)
1000(1)
1201(1)
1300
2401(3)
2402(1)
2882(1)
4803(1)

AC1900 メッシュWi-Fi 中継器
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
RE450
TP-LINK¥7,398税込¥8,1381個欠品中AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器