絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- NETGEAR(11)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- WatchGuard(8)
- ハイテクインター(8)
- ダイヤトレンド(5)
- ラインアイ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サン電子(PC)(3)
- NEC(2)
- ソニックウォール(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
- スター精密(1)
- H3C(1)
- UQコミュニケーションズ(1)
伝送方法
エコロジープロダクト

M4350用600W 電源ユニット
NETGEAR¥119,800税込¥131,7801台62日以内出荷M4350用600W 電源ユニット品名M4350用600W 電源ユニット型番メーカー:APS600W-200AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4300-96X用電源ユニット 600W
NETGEAR¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷・M4300-96X用電源ユニット。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W(110/220V AC時)容量110V-240V AC電源入力品名M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット最大出力(W)最大出力600(110/220V AC時)型番メーカー:APS600W-100AJS対応機種M4300-96Xコネクタ国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用920W 電源ユニット
NETGEAR¥149,800税込¥164,7801台62日以内出荷M4350用920W 電源ユニット品名M4350用920W 電源ユニット型番メーカー:APS920W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)
CONTEC(コンテック)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6
Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷ラックマウントキット。Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit。
LCトランシーバ ダストキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)翌々日出荷未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します。 LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です。用途未使用のSFPポートの保護。 LCパッチコードの保護。色赤質量(g)15
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL質量(g)25ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大250最大消費電力(W)0.9インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)3.24アズワン品番64-3795-03伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)アクセス方式CSMA/CD発光波長(nm)1310
HPE ANW AP-ANT-340 Antenna
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
WA-30J12R、Power Adapter(Yellow)for WatchGuard Firebox T20/T25/T25-W/T45(WW)
WatchGuard¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷WA-30J12R、Power Adapter(Yellow)for WatchGuard Firebox T20/T25/T25-W/T45(WW)。
T-grid rails (15/16”、 24mm) mount kit for WatchGuard AP420
WatchGuard¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷T-grid rails (15/16”、 24mm) mount kit for WatchGuard AP420。
T-grid rails (9/16”、15mm) mount kit for WatchGuard AP420
WatchGuard¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷T-grid rails (9/16”、15mm) mount kit for WatchGuard AP420。
T-grid rails Interlude and Silhouette mount kit for WatchGuard AP420
WatchGuard¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷T-grid rails Interlude and Silhouette mount kit for WatchGuard AP420。
AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt Install Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷仕様壁/ハンギング型、調整可能タイプ
AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷
AP-270-MNT-H1 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Tilt Install Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷
802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ
ハイテクインター¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ【オプション製品】
Aruba ANT-4x4-D707 Dual-Band 7dBi Panel V/H/+/-45 4 Element MIMO Outdoor Antenna
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷アンテナ。Aruba ANT-4x4-D707 Dual-Band 7dBi Panel V/H/+/-45 4 Element MIMO Outdoor Antenna。
Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers。
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 ラックマウントキット
ソニックウォール¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 ラックマウントキット。
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット
ソニックウォール¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット。