絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用目的」から絞り込む

剪定鋏ミニエース用替刃
アルス¥799税込¥8791個3日以内出荷ミニエース133DX-W用替刃。用途生木の剪定全長(mm)60質量(g)15刃長(mm)44表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
370mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-120,150,170用)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃仕様アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-171全長(mm)475質量(g)260ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理)切り幅(mm)【刃】2
替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。仕様アサリわけエスコ品番EA650AX-151質量(g)780ピッチ(mm)【刃】9刃長(mm)370仕上鏡面研磨目立て材質(刃)高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理切り幅(mm)【刃】2
替刃(EA650A-10用)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。付属品刃固定ネジ×2個仕様EA650A-10用替刃(1枚)エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180刃厚(mm)3.6切断能力(Φmm)【生木】6以下
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。トラスコ品番763-0492適合本体TS-716材質刃:高周波焼入加工全長(mm)53質量(g)32刃長(mm)53切断能力(mm)16
替刃式剪定鋏 白 バイパスタイプ
カマキ¥2,898~税込¥3,188~1丁翌々日出荷アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。使用目的カット、剪定、手入れ、生花切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
ラクラク刈込鋏カルワザ用替刃
カマキ¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷テコの原理を応用したカマキの新機構により、従来の約半分の力で剪定作業が簡単に行えます。 また、全身焼入された丈夫な刃先は切れ味抜群。 女性や高齢者の方にもストレスなく使用していただけます。長さ(mm)280質量(g)290