絞り込み
最大圧力(kPa)
幅(mm)
67・70・74・80・240・330
奥行(mm)
175・195・220・235・266・330
高さ(mm)
173・174・220・1000・1100
イエロー・グリーン・ブラウン・ブラック・ベージュ・レッド
連続使用時間(分)
10・15・その他
充電時間(分)
22・40・60・70・180
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
    用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • 充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ

    充電式エアコンプレッサー10.8V

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8
  • 電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型 エレコム

    電動空気入れ 車 自転車 バイク タイヤ用 充電式 コードレス 自動停止 150PSI 空気圧測定 LCD表示 小型

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    自宅で手軽に、ボタンひとつで空気を補充!空気圧の確認から補充までこれ1台で完結する、自動車・自転車・バイク用の電動空気入れです。設定圧に達すると自動で止まるため、入れすぎの心配もなく安心。コンパクト設計で収納しやすく、必要なときにサッと使えて、日常のメンテナンスはもちろん、長距離ドライブ前の空気圧チェックにも便利です。
    用途ボタンを押すだけで、手軽にタイヤへ空気が入れられます。 。コンパクト設計で場所を取らず、収納や持ち運びにも便利です。 。最大150PSIの高圧対応で、自動車・自転車・バイクなど幅広いタイヤに使用可能です。 。設定した圧力に達すると自動で停止する自動停止機能を搭載。空気の入れすぎを防ぎます。 。コンプレッサーの熱対策として、排熱に優れた換気設計とシリコンカバーを採用。過熱停止機能や過充電・過放電防止機能も搭載し、安心して使用できます。 。4つの圧力単位(PSI、BAR、KPA、Kg/cm2)に対応し、ボタン一つで切り替え可能です。 。車・自転車・バイク・ボールなど、用途に応じて使える5種類の変換アダプター・ノズルが付属しています。 。本製品は高圧力・低流量タイプのため、自動車・自転車・バイクなどのタイヤへの空気補充を主な用途としています。 。LCDデジタル表示で、空気圧をひと目で確認できます。 。スマートフォンなどを充電できる給電機能付き。いざというときの補助電源としても活用できます。 。手元を照らせるLEDライトと、緊急時に使えるSOS点滅モードを搭載しています。 。USB Type-C(TM)での充電に対応しています。 。充電用USB Type-CケーブルおよびACアダプターは付属しておりません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動空気入れ本体、エアチューブ、トンボ口金用アダプター、プレスタバルブ用アダプター、ボールニードルアダプター、ショートテーパーノズル、ロングテーパーノズル、ポーチブラック質量(g)約440(エアチューブ除く)外形寸法(mm)80×45×131(エアチューブ除く)コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1【電源出力側】USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格容量7.4V/2000mAh 14.8Wh (3.7V/2000mAh×2 14.8Wh)充電時間約2.5時間 ※使用環境によって変化します。定格入力電流(A)2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間公称容量(mAh)2960空気流量(L/min)18定格出力電圧(V)5連続動作時間約15分間 ※使用環境によって変化します。公称圧力(bar)【エアー】0.2~10.3(3~150PSI)
  • 電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT

    電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー

    LUFT(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
    用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
  • S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN

    S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
    用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
  • 充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
    用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
  • 電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)

    電動エアーポンプ

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
    用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
  • コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付  1200mAh LUFT

    コンパクト電動エアーポンプ ランタン機能付 1200mAh

    LUFT
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ランタン機能付電動ポンプ エアーポンプ 電動空気入れ 電動 USB 充電式 1200mAh 超軽量&コンパクトモデル
    用途キャンプ プール 浮き輪 車中泊 火おこし インフレータブルマット 空気注入圧縮寸法(mm)49.5×49.5×82.5本体質量(g)127入力(type-c)5V 1Aバッテリー容量(mAh)1200
  • 静音ミニ電動ポンプ サギサカ(SAGISAKA)

    静音ミニ電動ポンプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル。注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ。本体重量270gの軽量。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き
    用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1ブラック質量(g)270タイプ英米仏対応定格電圧(V)7.2圧力最大空気圧:140psi最大圧力(bar)空気圧:9.7充電時間(時間)3ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1100エア流量(L/min)12
  • 電動空気入れ Onewell

    電動空気入れ

    Onewell
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールや自転車・バイク・車のタイヤへ空気を入れる際に付属品チューブ車用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル、自転車タイヤ用ノズル、USB Type-C充電用ケーブル仕様【エア充填本数(満充電)】バイクタイヤで約8本 エア充填速度(満充電):車タイヤで約4分 エア充填方式:設定圧力になったら自動停止材質プラスチック/合金鋼ブラック質量(g)445照明通常照明+SOS点滅インターフェース充電:USB Type-C測定単位最小:3.4kPa充電時間(時間)4動作電圧7.4V 動作電流:1~5A 定格出力:80W 無負荷運転電流:最大2A 無負荷運転時間(約):30分バッテリー容量(mAh)4000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約67×67×137定格入力5V 2A圧力範囲(kPa)20.7~1034
  • HOTO エアポンプ Pro HOTO

    HOTO エアポンプ Pro

    HOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
    用途アウトドア用に。
  • 電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI LUFT

    電動空気入れ 自動停止 ワンタッチ装着 最大160PSI

    LUFT
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    設定した空気圧で自動停止。特許取得のワンタッチ接続で脱着が簡単。160PSIの高性能シリンダー搭載。シガーソケット給電対応で充電切れでも安心。空気注入が終わると自動停止 あなたがする作業は「ボタンを押す」たったこれだけです。あまりの楽さに拍子抜けるほどです。一台持っていれば、 空気入れの問題にもう悩む事はありません。ワンタッチ装着。最大空気圧力160PSI。液晶ディスプレイ搭載。LEDライト機能。非常用充電機能。豊富なアダプター。取り付けはクルッと一度回すだけ。従来の電動空気入れのように何度もクルクル回して、取り付ける必要はありません。エアーホースまでこだわりました。耐熱、耐久性に優れた高密度ナイロン製 あえて、ホースを本体収納にしませんでした。別収納の為、保管は若干かさばるが、誤作動や故障が無い。プロが認めた圧倒的なパワー 業界トップクラス 最大空気圧力160PSI。ボタン式を採用 タッチパネル式のような誤作動は無く手袋のままでも作業頂けます。大きくて見やすい 液晶サイズの拡大で視認性が大幅に向上。PSI/BAR/KPA/kgf/cm2 様々な空気圧単位に対応。全てのタイヤバルブに対応 一台あれば家中の物に使える豊富なアダプター。従来品のクリップ式からネジ込み式にアップグレード。イギリス式のアタッチメントは使用頻度も多い為、歪みが発生せず取り付けやすいように改良しました。浮き輪用のアダプターはないの? 浮き輪用のアダプターは付属していません 電動空気入れは、空気量を多く必要とする製品には向いていません。エアーポンプは、高圧のタイヤなどの製品には空気を入れる事ができません。用途によって使い分けてご使用頂く事をオススメします。充電が切れても安心 付属のシガーソケット給電ケーブルを使用すれば充電が無くても空気注入が可能。シガーソケット用のケーブルは給電専用のケーブルです。本体の充電はできません。従来の電動空気入れでは充電が切れた時点で再充電が必要です
    用途自動車、自転車(英・仏)、ボール等の空気注入。セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書寸法(mm)160×63×62ブラック出力【USBポート】5V/2A本体質量(g)566材質(ホース)高密度ナイロン入力【type-c】5V2A【DC】12V/6Aバッテリー2000mAh/12V / 6000mAh/5V充電時間約3時間(充電器の出力により異なる)取付け方法【ホース】らくらくワンタッチ液晶モニター大きくて見やすい標準空気圧(PSI)~160
  • 正しく測れる電動PUMP サギサカ(SAGISAKA)

    正しく測れる電動PUMP

    サギサカ(SAGISAKA)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    正確な空気圧管理でタイヤトラブルを未然に防ぐ!。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。お求めやすい価格、且つ、必要十分の機能を抑えたスタンダードモデル。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き
    用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1ブラック質量(g)375定格電圧(V)7.4圧力最大空気圧:150psi連続使用時間(分)10最大圧力(bar)空気圧:10.3充電時間(時間)4ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1800×2エア流量(L/min)18
  • 自転車空気入れ げんき21 SHINYA(新屋製作所)

    自転車空気入れ げんき21

    SHINYA(新屋製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
    用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニタイプボタン式定格消費電力(W)85ホース長さ(m)2
  • nano.pump TOP

    nano.pump

    TOP
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    小型で持ち運びができる電動空気入れ
    用途自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れセット内容ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋ブラック質量(g)129本体寸法(mm)74×48×34機能空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能バッテリー電圧(V)7.4設定範囲空気圧:2~120PSI充電時間(時間)1未満入力電源5V-1.5A給電方式USB Type-Cバッテリー容量(Wh)3.7
  • FC-810 専用シガー電源コード アサヒサイクル

    FC-810 専用シガー電源コード

    アサヒサイクル
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN POMPMAN

    タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN

    POMPMAN
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
    仕様AC100V、153W仕様材質スチールステンレス間口(mm)240
  • エアコンプレッサー 単品 マルニ(マルニ工業)

    エアコンプレッサー 単品

    マルニ(マルニ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    アダプタセット 自転車タイヤ・ボール・ゴムボート・浮き輪等、色々なものに楽々エアー充填 シガーソケットから電源をとり、何度もエアー充填が可能

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

電気式空気入れ