絞り込み
電源(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- LUFT(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SHINYA(新屋製作所)(1)
- POMPMAN(1)
- アサヒサイクル(1)
- TOP(1)
- HOTO(1)
- Onewell(1)
バルブ

仏式(2)

米式(2)

英式(2)
最大圧力(kPa)
- 830(2)
ホース長さ(m)
- 0.65(2)
幅(mm)
- 74(1)
- 80(1)
74・80
奥行(mm)
- 235(1)
- 266(1)
235・266
高さ(mm)
- 173(1)
- 174(1)
173・174
連続使用時間(分)
- その他(1)
その他
充電時間(分)
- 22(1)
- 40(1)
22・40
「電源(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式












![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)