絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 64
- 27(2)
- 46(2)
- 48(1)
- 53(1)
- 56(2)
- 57(7)
- 61(1)
- 66(1)
- 68(5)
- 80(1)
電源(V)
- 100(1)
仕様・用途
- ライト付き(1)
- 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 46(1)
46
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4700(1)
4700
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(1)
11
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

際切マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き