絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
- 190(1)
電源(V)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 38(1)
- 46(1)
- 57(1)
- 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(2)
5500
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(2)
11
ブランド
- エスコ
- マキタ(17)
- EARTH MAN(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- アサダ(1)
- パオック(1)
- EVOLUTION(1)
- WIZ'A(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
190(1)

電気のこぎり
エスコ¥9,480税込¥10,4281台翌日出荷無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
電動丸鋸セット
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット翌日出荷付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
電気丸鋸
エスコ¥26,100税込¥28,7101個4日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.6エスコ品番EA851AF-2
電動丸鋸
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2