絞り込み
容量(mL)
エコロジープロダクト

AZ混合計量タンク デラックス
AZ(エーゼット)(95件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
ブレンドタンク
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。用途混合燃料などの混合に容量(L)1危険物の類別非危険物
充填式ECOスプレー缶
SK11(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。用途スプレー缶。容量(mL)600材質アルミニウム容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
専用充填スプレー缶 300mL
Ribot(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物
ボールニュー安全混合容器
BOLL(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。危険物の類別非危険物
チューニング用サブガソリンタンク
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレー缶(NX9001)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。特性逆さ噴射可危険物の類別非危険物
メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。危険物の類別非危険物
メンテナンスキット7 バルブホースセット2
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。危険物の類別非危険物
メンテナンスキット6 ホースセット2
槌屋ヤック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷BPC充填機2(TC-200)専用のウレタンホース交換用キットです。 交換用ホース(約1.5m)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。危険物の類別非危険物
定量コック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物