21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZ混合計量タンク デラックス AZ(エーゼット)AZ混合計量タンク デラックスAZ(エーゼット)(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
ニュー安全混合容器 BOLLニュー安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ブレンドタンク AZ(エーゼット)ブレンドタンクAZ(エーゼット)(15件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に容量(L)1危険物の類別非危険物
交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用 モノタロウ交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用モノタロウ(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。危険物の類別非危険物販売区分業務用
充填式ECOスプレー缶 SK11充填式ECOスプレー缶SK11(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。容量(mL)600材質アルミニウム容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
ボールニュー安全混合容器 BOLLボールニュー安全混合容器BOLL(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
専用充填スプレー缶 300mL Ribot専用充填スプレー缶 300mLRibot(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物
コンビ缶 ハスクバーナコンビ缶ハスクバーナ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5材質樹脂オレンジ規格UN規格適合危険物の類別非危険物
AW20-02BG-B レギュレーターTC200用 槌屋ヤックAW20-02BG-B レギュレーターTC200用槌屋ヤック
9,598税込10,558
1個
欠品中
BPC充填機2(TC-200)の交換用レギュレーターです。
危険物の類別非危険物
混合容器 新ダイワ混合容器新ダイワ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)5危険物の類別非危険物
コンビ缶5 ハスクバーナコンビ缶5ハスクバーナ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5材質樹脂オレンジ規格UN規格適合危険物の類別非危険物
安全混合容器 BOLL安全混合容器BOLL(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
502444 BPC充填缶拡散ノズル 槌屋ヤック502444 BPC充填缶拡散ノズル槌屋ヤック
198税込218
1本
3日以内出荷
BPC充填機2専用充填缶(TC-101)専用の交換用拡散噴霧用ノズルです。
危険物の類別非危険物
ポータブルスプレーイージーショット2500 タイムケミカルポータブルスプレーイージーショット2500タイムケミカル
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)容量(mL)1000材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900高さ(cm)22危険物の類別非危険物液量(mL)1000
チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)チューニング用サブガソリンタンクDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
携行用ツインタンク やまびこジャパン携行用ツインタンクやまびこジャパン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
容量(L)チェンオイル用:3燃料タンク容量(L)混合:6危険物の類別非危険物
CPR-M501 注液口 (BPC充填機用) 槌屋ヤックCPR-M501 注液口 (BPC充填機用)槌屋ヤック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
BPC充填機2(TC-200)の交換用注液口です。
危険物の類別非危険物
メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2 槌屋ヤックメンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
危険物の類別非危険物
メンテナンスキット7 バルブホースセット2 槌屋ヤックメンテナンスキット7 バルブホースセット2槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。
危険物の類別非危険物
メンテナンスキット6 ホースセット2 槌屋ヤックメンテナンスキット6 ホースセット2槌屋ヤック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
BPC充填機2(TC-200)専用のウレタンホース交換用キットです。 交換用ホース(約1.5m)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
危険物の類別非危険物
メンテナンスキット2 Ribotメンテナンスキット2Ribot
1,798税込1,978
1セット
13日以内出荷
セット内容ホース(1mX1本)ナット(2個)スリーブ(2個)危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

詰め替え容器