絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 携行缶本体

特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ガソリン携行缶 UNION(ユニオン産業)

    ガソリン携行缶

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    タンクの取っ手が握りやすい 斜めの給油口で安定した給油 注ぎやすく注ぎ残しを解消
    仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品材質電気亜鉛メッキ鋼板容量(L)10板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • 燃料運搬容器 FMTジャパン(リタプラス)

    燃料運搬容器

    FMTジャパン(リタプラス)
    539,800税込593,780
    1台
    10日以内出荷
    アドブルー(尿素水)運搬容器
    付属品流量計、オートストップガン仕様●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:4m吐出量(L/min)30危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 エナジーギア

    ガソリン携行缶

    エナジーギア
    3,498税込3,848
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    農耕機や草刈り機、バイク等に。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。
    用途車の保安用品材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410高さ(mm)140奥行(mm)260タンク容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 携行缶10L NTC-10 ニッカリ

    携行缶10L NTC-10

    ニッカリ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    UN規格適合品です。 消防法適合品です。
    容量(L)10危険物の類別非危険物
  • 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ

    10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1セット
    当日出荷
    液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物
  • 灯油缶 土井金属化成

    灯油缶

    土井金属化成
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    当日出荷
    灯油の少容量の小分けに便利です。
    用途灯油専用缶として材質ポリエチレン、NBR幅(mm)275高さ(mm)230質量(g)550奥行(mm)145容量(L)約6口径(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付 土井金属化成

    ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付

    土井金属化成
    5,998税込6,598
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    GC-3~GC-20共通セット部品です。
    トラスコ品番246-5747材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)25奥行(mm)19危険物の類別非危険物
  • ガソリン缶キャップヘッダー付 土井金属化成

    ガソリン缶キャップヘッダー付

    土井金属化成
    6,998税込7,698
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    GC-3~GC-20共通セット部品です。
    トラスコ品番246-5746材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)40奥行(mm)60危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成

    ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付

    土井金属化成
    5,998税込6,598
    1箱(12個)
    当日出荷
    土井金属製ガソリン缶専用部品です。
    トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
  • [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 エスコ

    [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ エスコ

    [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ

    5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE

    セーフティ缶 タイプ2

    JUSTRITE(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
    用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)規格FM、UL、ULC危険物の類別非危険物

ガソリン・軽油携行缶』には他にこんなカテゴリがあります

携行缶本体