絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(1)
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(4)
  • 2号と3号の中間(1)
  • 3号(220~250)(1)
特性
  • その他(2)
  • 付着性(1)
  • 低トルク性(1)
  • 機械安定性(2)
  • 消音性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(3)
  • 耐薬品性(1)
  • 酸化安定性(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
使用目的
  • 潤滑(1)
ブランド
  • 協同油脂
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(51)
  • 出光NTG(29)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • ダイゾー(16)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • エスコ(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • 日立産機システム(3)
  • BOLL(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • THK(2)
  • ノーブランド(2)
  • イチネンTASCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(4)
2号と3号の中間(1)
3号(220~250)(1)
  • シトラックス SP 協同油脂

    シトラックス SP

    協同油脂(16件のレビュー)
    819税込901
    1本(400g)
    当日出荷
    機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
    淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • ラバーグリース # 協同油脂

    ラバーグリース #

    協同油脂(2件のレビュー)
    790税込869
    1本(100g×1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
    用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
  • マルテンプ SRL 協同油脂

    マルテンプ SRL

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
  • マルテンプ ET-C 協同油脂

    マルテンプ ET-C

    協同油脂
    31,980税込35,178
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ CE-T 協同油脂

    マルテンプ CE-T

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-100K 協同油脂

    マルテンプ ET-100K

    協同油脂
    189,800税込208,780
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    混和ちょう度280危険物の類別非危険物
  • プラスガード SG 協同油脂

    プラスガード SG

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マイクロカーボングリース 協同油脂

    マイクロカーボングリース

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg×1缶)
    当日出荷
    導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
    用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
  • モリホワイト スーパー 協同油脂

    モリホワイト スーパー

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SRH 協同油脂

    マルテンプ SRH

    協同油脂
    27,980税込30,778
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-100M 協同油脂

    マルテンプ ET-100M

    協同油脂
    28,980税込31,878
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SC-C 協同油脂

    マルテンプ SC-C

    協同油脂
    21,980税込24,178
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パルマックス RBG 協同油脂

    パルマックス RBG

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ワンルーバー SG 協同油脂

    ワンルーバー SG

    協同油脂
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ TA 協同油脂

    マルテンプ TA

    協同油脂
    38,980税込42,878
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 汎用グリース HD 協同油脂

    汎用グリース HD

    協同油脂
    37,980税込41,778
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SB-M 協同油脂

    マルテンプ SB-M

    協同油脂
    19,980税込21,978
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ニューマックス EP 協同油脂

    ニューマックス EP

    協同油脂
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラスガード 協同油脂

    プラスガード

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SA 協同油脂

    マルテンプ SA

    協同油脂
    10,980税込12,078
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-R 協同油脂

    マルテンプ ET-R

    協同油脂
    83,980税込92,378
    1箱(400g×20本)ほか
    4日以内出荷
    淡褐色混和ちょう度280危険物の類別非危険物特性耐熱性、付着性、耐薬品性
  • ワンルーバー MO 協同油脂

    ワンルーバー MO

    協同油脂
    39,980税込43,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SC-A 協同油脂

    マルテンプ SC-A

    協同油脂
    45,980税込50,578
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ GS-A 協同油脂

    マルテンプ GS-A

    協同油脂
    159,800税込175,780
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ HRL 協同油脂

    マルテンプ HRL

    協同油脂
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ニューマックス EP 協同油脂

    ニューマックス EP

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
    使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)185外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)14.7(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性商品タイプリチウムグリース
  • ワンルーバー MP 協同油脂

    ワンルーバー MP

    協同油脂
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
    危険物の類別非危険物
リチウムグリース